Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MJD200T4G BIPOLARER TRANSISTOR, NPN 25V DPAK ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2441274
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJD200T4G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 65 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 25 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-252 (DPAK)
  • Dauer-Kollektorstrom: 5 A
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 70 hFE
  • Verlustleistung: 12.5 W
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MJD200T4G, 2441274, 244-1274
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,175*
      
    Preis gilt ab 1.250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,203*
    € 0,24157
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,187*
    € 0,22253
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    ab 1250000 Stück
    € 0,175*
    € 0,20825
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.