Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MBR130LSFT1G GR-DIODE, SCHOTTKY, 1A, 30V, SOD-123FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2440973
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MBR130LSFT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 40 A
  • Produktpalette: MBR13
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 380 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-123FL
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MBR130LSFT1G, 2440973, 244-0973
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0794*
    € 0,118*
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,091*
    € 0,1187*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,123*
    € 0,506*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,118*
    € 0,14042
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,1055*
    € 0,12555
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,1044*
    € 0,12424
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,1028*
    € 0,12233
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0794*
    € 0,09449
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 354,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.