Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SMD Schottky Diode , 30V / 2A, 2-Pin SOD-123


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1035110
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MBR130LSFT1G
EAN/GTIN:
     5059042363418
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-123
Dauer-Durchlassstrom max. = 2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 30V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 380mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 40A

Produkte mit Teilenummern mit dem Präfix NSV-, SBR- oder S- sind gemäß AEC-Q101 für die Kraftfahrttechnik geeignet. On Semiconductor Schottky-Dioden. Dieser on Semiconductor Schottky-Leistungsgleichrichter verwendet das Schottky-Barriereprinzip mit einem Sperrmetall, um den besten Durchlassspannungs-Rückstromwechsel zu erzielen. Geeignet für Niederspannungs-, Hochfrequenzgleichrichtung sowie eine Freilauf- und Polaritätsschutzdiode in einer Reihe von SMD-Anwendungen, wo immer eine kompaktere Größe und ein größeres Gewicht entscheidend sind. bleifrei entwickelt für optimale automatisierte Platinenmontage Belastungsschutz Epoxidharz-Spritzgussgehäuse Leichtes 11,7-mg-Gehäuse
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-123
Dauer-Durchlassstrom max.:
2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
30V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
380mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
40A
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd-diode sod323, smd diode, on semiconductor diode, 1035110, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, MBR130LSFT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0787*
€ 0,1228*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,64*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,525*
€ 1,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 384,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.