Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 1N4002RLG DIODE STANDARD-ERHOLZEIT 1A, 100V, 59-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2440521
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N4002RLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Produktpalette: 1N4002
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: Axial bedrahtet
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, gleichrichterdiode, Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, 1N4002RLG, 2440521, 244-0521
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,03*
    € 0,0484*
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,0304*
    € 0,0561*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,0813*
    € 0,4744*
    1 Tag
    4782
    5
    € 5,95*
    ab € 0,2345*
    € 0,6298*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0484*
    € 0,0576
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0433*
    € 0,05153
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0426*
    € 0,05069
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,0419*
    € 0,04986
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,03*
    € 0,0357
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 242,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.