Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PDTC124XU,115 TRANSISTOR, DIGITAL, SOT-323, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2439585
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PDTC124XU,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Produktpalette: PDTC124X Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Basis-Eingangswiderstand R1: 22 kohm
  • Basis-Emitter-Widerstand R2: 47 kohm
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Einfach NPN
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-323
  • Dauer-Kollektorstrom: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 80 hFE
  • Verlustleistung: 200 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 50 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, Bipolare, digitale, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Vorgespannte, NEXPERIA, PDTC124XU,115, 2439585, 243-9585
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,015*
      
    Preis gilt ab 9.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,029*
    € 0,03451
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0288*
    € 0,03427
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0228*
    € 0,02713
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0223*
    € 0,02654
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0212*
    € 0,02523
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0204*
    € 0,02428
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0181*
    € 0,02154
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0168*
    € 0,01999
    pro Stück
    ab 9000000 Stück
    € 0,015*
    € 0,01785
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.