Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PBHV8140Z,115 TRANSISTOR, NPN, 1A, 500V, SOT223, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2439498
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PBHV8140Z,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
transistor npn sot 223
schalttransistor npn
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 25 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 400 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-223
  • Dauer-Kollektorstrom: 1 A
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 155 hFE
  • Verlustleistung: 730 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, PBHV8140Z,115, 2439498, 243-9498
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,161*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,181*
    € 0,21539
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,171*
    € 0,20349
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,161*
    € 0,19159
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.