Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BCV62C,215 TRANSISTOR, 2FACH, PNP, SOT-143, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2439071
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BCV62C,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Zweifach pnp
  • Verlustleistung, NPN: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-143
  • Verlustleistung, PNP: 250 mW
  • DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: 420 hFE
  • Übergangsfrequenz, NPN: -
  • Übergangsfrequenz, PNP: 100 MHz
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: 30 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: -
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (BJT), Bipolare, Dioden, Gleichrichter, Schichttransistor-Arrays, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BCV62C,215, 2439071, 243-9071
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,131*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,146*
    € 0,17374
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,144*
    € 0,17136
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,139*
    € 0,16541
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,137*
    € 0,16303
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,131*
    € 0,15589
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.