| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2439000 Herst.-Nr.: BAV23C,215 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Durchlassstoßstrom: 9 A Produktpalette: BAV23 Anzahl der Pins: 3 Pin(s)Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode Betriebstemperatur, max.: 150 °CWiederkehrende Spitzensperrspannung: 250 VDurchschnittlicher Durchlassstrom: 225 mADurchlassspannung, max.: 1.25 VDiodenmontage: Oberflächenmontage Sperrverzögerungszeit: 50 nsQualifikation: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Bauform - Diode: TO-236AB RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BAV23C,215, 2439000, 243-9000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,0375* | € 0,0587* | | | | | | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,0712* | € 0,0941* | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,0406* | € 0,1383* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück | Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 176,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|