| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2438946 Herst.-Nr.: BAS40-06,215 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Durchlassstoßstrom: 200 mA Produktpalette: BAS40 Anzahl der Pins: 3 Pin(s)Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Anode Betriebstemperatur, max.: 150 °CWiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 VDurchschnittlicher Durchlassstrom: 120 mADurchlassspannung, max.: 1 VDiodenmontage: Oberflächenmontage Sperrverzögerungszeit: - Qualifikation: - SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Bauform - Diode: SOT-23 RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, Schottky Diode, smd diode, Dioden, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BAS40-06,215, 2438946, 243-8946 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,027* | € 0,0465* | | | | | | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,0405* | € 0,0567* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0416* | € 0,1742* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück | Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 139,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|