Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BAS40-05V,115 SCHALTDIODE, 40V, SOT-666


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438944
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAS40-05V,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Durchlassstoßstrom: 200 mA
  • Produktpalette: BAS40
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zweipaarig, gemeinsame Kathode
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 120 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-666
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, gleichrichterdiode, Dioden, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BAS40-05V,115, 2438944, 243-8944
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0667*
      
    Preis gilt ab 2.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,0809*
    € 0,09627
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0803*
    € 0,09556
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0787*
    € 0,09365
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0731*
    € 0,08699
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0726*
    € 0,08639
    pro Stück
    ab 2000000 Stück
    € 0,0667*
    € 0,07937
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.