Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BAS35,215 AVALANCHE-DIODE, 110V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438942
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAS35,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
Durchlassstoßstrom: 10 A
  • Produktpalette: BAS35
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Anode
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 110 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 150 mA
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Sperrverzögerungszeit: 50 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BAS35,215, 2438942, 243-8942
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0438*
    € 0,0783*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,106*
    € 0,423*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0783*
    € 0,09318
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0578*
    € 0,06878
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0438*
    € 0,05212
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 234,90* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.