Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BAS21SW,115 DIODE, 2FACH, 250V, 0.225A, SC-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438937
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAS21SW,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Durchlassstoßstrom: 9 A
  • Produktpalette: BAS21
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zwei in Reihe
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: -
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 225 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 50 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BAS21SW,115, 2438937, 243-8937
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0299*
    € 0,0477*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0517*
    € 0,2395*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0477*
    € 0,05676
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0461*
    € 0,05486
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0425*
    € 0,05058
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,039*
    € 0,04641
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0377*
    € 0,04486
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0299*
    € 0,03558
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 143,10* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.