Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI DF04S BRÜCKENGLEICHRICHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438210
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     DF04S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Durchlassstoßstrom: 50 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: DIP
  • Montage des Brückengleichrichters: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: DF04S
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 400 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1.5 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, brückengleichrichter, Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, DF04S, 2438210, 243-8210
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1500
    Frei Haus
    ab € 0,207*
    € 0,28*
    1500
    Frei Haus
    ab € 0,23*
    € 0,29*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,28*
    € 0,64*
    1 Tag
    2290
    10
    € 5,95*
    ab € 1,18*
    € 1,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1500 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,271*
    € 0,32249
    pro Stück
    ab 22500 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    ab 90000 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 420,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.