| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30240255 Herst.-Nr.: DF04S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Brückengleichrichter, Typ=DF04S, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=1.5 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=50 A, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=400 V, Spitzensperrspannung-Effektivwert=280 V, Spitzensperrstrom=5 µA, Bauform=DIP, Montageart=SMT, Phasen=Einfach, Verpackung=Band & Rolle |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | 1500 | | Frei Haus | ab € 0,207* | € 0,27* | | | | | | | | 1500 | | Frei Haus | ab € 0,23* | € 0,29* | | | | | | | | 3 | | € 5,90* | ab € 0,28* | € 0,64* | | | | Lager 115 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,18* | € 1,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|