Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 115101-01-M1.00 KOAXIALKABEL, RG316/U, BNC-STECKER, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2434941
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     115101-01-M1.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Koaxialkabel: RG316
  • Kabellänge - Imperial: 3 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Transparent
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf BNC-Stecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, bnc hf-kabel, hf-kabel, bnc knickschutztüllen, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL RF, 115101-01-M1.00, 2434941, 243-4941
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 17,78*
    € 21,53*
    1
    € 8,95*
    ab € 17,30*
    € 25,01*
    Lager 139
    150
    1
    € 14,99*
    ab € 15,67*
    € 26,22*
    1
    € 5,90*
    ab € 18,19*
    € 35,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,22*
    € 31,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,44*
    € 30,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,79*
    € 27,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,91*
    € 24,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,02*
    € 23,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,28*
    € 22,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,17*
    € 22,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,78*
    € 22,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,67*
    € 18,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    112567
    ab € 6,13*
    Zubehör
    Amphenol
    B7071A1-ND3G-50
    ab € 2,23*
    Zubehör
    Amphenol
    B8073A1-ND3G-50
    ab € 5,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.