Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32F401CDY6TR MCU, ARM CORTEX-M4, 84MHZ, WLCSP-49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2432104
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F401CDY6TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family STM32F4 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 36 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 49 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, SPI, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 10 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: WLCSP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Programmspeichergröße: 384 KB
  • RAM-Speichergröße: 96 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32F4
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 84 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32F401CDY6TR, 2432104, 243-2104
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,96*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,65*
    € 11,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,29*
    € 8,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,58*
    € 7,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.179,42*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STEVAL-IHP005V1
    ab € 93,58*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    X-NUCLEO-53L1A1
    ab € 32,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.