Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics VL53L1X Long distance Ranging Time-of-Flight Sensor Expansion Board Based on VL53L1X Entwicklungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics VL53L1X Long distance Ranging Time-of-Flight Sensor Expansion Board Based on VL53L1X Entwicklungskit
Artikel-Nr.:
     108EL-1751096
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     X-NUCLEO-53L1A1
EAN/GTIN:
     5059042311600
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Vorgestelltes Gerät = VL53L1X
Zum Einsatz mit = STM32 Nucleo-Platine
Kit-Klassifizierung = Erweiterungs-Leiterplatte

STMicroelectronics Time-of-Flight ErweiterungsplatineDie STMicroelectronics Time-of-Flight Sensorerweiterungsplatine für die Entwicklungsplatinen Nucleo-F401RE und Nucleo-L476RG. Es bietet ein komplettes Evaluierungskit, mit dem jeder seine Anwendungen mit der VL53L1X ToF, der Langstreckensensortechnik, erlernen, bewerten und entwickeln kann. Er enthält drei Abstandshalter mit einer Höhe von 0,25, 0,5 und 1 mm, die zur Simulation verschiedener Luftspalten zwischen dem VL53L1X und dem Abdeckglas verwendet werden. Komplette System-SW wird mitgeliefert, inklusive Code-Beispiele und grafischer Benutzerschnittstelle. All dies kann im Ordner ″TOOLS AND SOFTWARE, Abschnitt Ecosystems″ auf www heruntergeladen werden. ST Com/VL53L1X.Eigenschaften und Vorteile• Genauer absoluter Bereichsabstand • Kompatibel mit der STM32-Nucleo-Platinenfamilie und dem Arduino UNO R3 • Die Eingangsspannung beträgt 3,3 V • Time-of-Flight-SensormodulAnwendungen• Elektronikindustrie • LangstreckenbereichZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007 • ECCN (US) EAR99
Weitere Informationen:
Vorgestelltes Gerät:
VL53L1X
Zum Einsatz mit:
STM32 Nucleo-Platine
Kit-Klassifizierung:
Erweiterungs-Leiterplatte
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, stm entwicklungsboard, eval board, 1751096, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, STMicroelectronics, XNUCLEO53L1A1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,47*
€ 48,52*
€ 5,90*
ab € 40,57*
€ 54,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.