Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 760301303 GATE-DRIVE-ÜBERTRAGER, 2:1:1, 750UH, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2431620
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     760301303
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Induktivität: 750 µH
  • Transformatormontage: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: WE-GDTI Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 2:1:1
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • DC-Widerstand: 1.1 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformator, Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, smd übertrager, Gate-Treiber-Transformatoren, Transformatoren, Wandler, WURTH ELEKTRONIK, 760301303, 2431620, 243-1620
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 5,84*
    € 9,81*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,54*
    € 12,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,29*
    € 14,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,21*
    € 14,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,71*
    € 13,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,93*
    € 10,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,00*
    € 9,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,99*
    € 9,51
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    ab 350 Stück
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Stück
    ab 1750 Stück
    € 7,08*
    € 8,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.