Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Impulstransformator 1.1Ω 700mΩ 2:1:1 SMD, 4μH 10.5 x 10.5 x 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8164947
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     760301303
EAN/GTIN:
     5059042065039
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Primär-Gleichstromwiderstand = 1.1Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 700mΩ
Windungsverhältnis = 2:1:1
Montagetyp = Oberflächenmontage
Streuinduktivität = 4µH
Abmessungen = 10.5 x 10.5 x 11mm
Tiefe = 11mm
Länge = 10.5mm
Breite = 10.5mm
Betriebsfrequenz max. = 100kHz
Sekundär-Nennspannung = 80V ac

Würth Gate-Ansteuerung Transformatoren - WE-Serie gdti. Wurth WE-gdti Serie, hohe Leistung Gate-Ansteuerung Transformatoren in einem kompakten EP5-Gehäuse, das speziell für Gate-Ansteuerung Anwendungen in energieeffiziente Schaltnetzteile. Erhältlich in sechs verschiedenen Drehungen Verhältnisse mit einem oder zwei Sekundärwicklungen, diese Gate-Ansteuerung Transformatoren sind auch geeignet für Signal-, Leistungs- und Synchroner Sperrwandler Anwendungen. 2500 V ac Prüfspannung Betriebsspannung bis 250 V
Weitere Informationen:
Primär-Gleichstromwiderstand:
1.1Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
700mΩ
Windungsverhältnis:
2:1:1
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Streuinduktivität:
4µH
Abmessungen:
10.5 x 10.5 x 11mm
Tiefe:
11mm
Länge:
10.5mm
Breite:
10.5mm
Betriebsfrequenz max.:
100kHz
Sekundär-Nennspannung:
80V ac
Weitere Suchbegriffe: Transformator, Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, würth elektronik trafo, smd übertrager, 8164947, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Pulsüberträger, Wurth Elektronik, 760301303, Power Supplies & Transformers, Transformers, Pulse Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,82*
€ 9,87*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,52*
€ 12,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 350 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.