Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC24EP128MC202-I/SP MCU, 16BIT, PIC24, 140MHZ, SPDIP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2425986
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24EP128MC202-I/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
OP AMP
Operationsverstärker
ADC-Auflösung: 10 Bit, 12 Bit
  • Produktpalette: PIC24 Family PIC24EP MC Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 21 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 6 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: SPDIP
  • Bausteinkern: PIC24
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • RAM-Speichergröße: 16 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • MCU-Familie: PIC24
  • MCU-Baureihe: PIC24EP MC
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 140 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, 16 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC24EP128MC202-I/SP, 2425986, 242-5986
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,20*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM330021-2
    ab € 282,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.