Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Eval Board
>
Artikel
Microchip Evaluierungsplatine, dsPICDEM MCLV-2 BLDC-Motor
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7989578
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
DM330021-2
EAN/GTIN:
5059040119598
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Encoder IC
Entwicklungskit
Funktion für Stromüberwachungseinheiten = BLDC-Motor
Kit-Klassifizierung = Entwicklungsplatine
Kit-Name = dsPICDEM MCLV-2
dsPIC33FJ32MC204 PIM (MCLV-Platine) dsPIC33EP256MC506 PIM (MCLV-2-Platine). dsPICDEM MCLV-Entwicklungsplatine. Die Entwicklungsplatine dsPICDEM MCLV von Microchips ist ein brillanter Evaluierer und Entwickler von bürstenlosen Gleichstrommotoren und Magnet-Synchronmotoren. Diese Platine verfügt über eine dreiphasige Wechselrichterbrücke mit einer Nennleistung von 48 V, einen hervorragenden Überstromschutz, viele Schnittstellen für eine Reihe von Protokollen und volle Abwärtskompatibilität mit MCLV. Diese Platine ermöglicht Ihnen auch die Kommunikation mit einem PC oder externen Gerät über CAN, LIN, USB oder RS-232. Der dsPICDEM MCLV unterstützt die Motorfamilien PIC24F, dsPIC33E, PIC24E und dsPIC33F. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>CAN-, LIN-, UART- (USB) und UART- (RS-232) Kommunikationsschnittstellen ;/li> ;li>ICSP- und RJ11-Steckverbinder von der Programmierung des dsPIC DSC-Geräts ;/li> ;li>Vollständige Abwärtskompatibilität mit MCLV ;/li> ;li>Überstromschutz ;/li> ;li>Eingangs-/Ausgangs-Steuerschalter - LED-Anzeige für PWM-Ausgänge ;/li> ;li>Integriertes Potenziometer zum Ändern der Motordrehzahl ;/li> ;li>Hall-Sensor/Quadratur-Encoder-Schnittstelle für sensorische Motorsteuerung ;/li> ;/ul>. Anwendungen:. Die dsPICDEM MCLV-Platine kann in vielen Anwendungen verwendet werden, in denen ein bürstenloser Motor oder ein Magnet-Synchronmotor gesteuert werden muss, wie z. B.: ;ul> ;li>Akkuwerkzeug ;/li> ;li> Nähmaschinen ;/li> ;li>Spielzeug ;/li> ;li>Elektronisches Schloss ;/li> ;li>Preiswerte Drohnen ;/li> ;/ul>. Was ist enthalten?. ;ul> ;li>1 x dsPICDEM MCLV-2-Entwicklungsplatine ;/li> ;li>1 x interner Operationsverstärker-PIM dsPIC33EP256MC506 ;/li> ;li>2x Matrix Platinen zur Konfiguration des MCLV-2 - intern und extern ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Funktion für Stromüberwachungseinheiten:
BLDC-Motor
Kit-Klassifizierung:
Entwicklungsplatine
Kit-Name:
dsPICDEM MCLV-2
... >
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
>
Entwicklungstools und Single Board Computer
>
Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics
Weitere Suchbegriffe:
Entwicklerboard
,
Entwicklungsboard
,
Eval Board
,
Evaluation Board
,
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
OP AMP
,
Operationsverstärker
,
PIC-Mikrocontroller
,
PIC-Prozessor
,
eval board microchip
,
pic mikrocontroller
,
7989578
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
,
Entwicklungstools und Single Board Computer
,
Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics
,
Microchip
,
DM3300212
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve
,
Development Tools & Single Board Computers
,
Power, Motor & Robotics Development Tools
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 116,44*
€ 145,85*
Lager 115
Frei Haus
ab € 261,30*
€ 320,35*
Lager 139
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,11*
€ 336,17*
Lager 108
Frei Haus
ab € 391,27*
€ 470,30*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,30*
€ 559,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,13*
€ 524,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,59*
€ 501,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,90*
€ 478,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,27*
€ 465,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MICROCHIP AC300020 BÜRSTENLOSER DC-MOTOR 3PH 24V 3125U/MIN
Microchip Technology
AC300020
€ 362,34*
Zubehör
Microchip dsPIC33 MC 100P PIM MCU Microcontroller Development Kit dsPIC33
Microchip Technology
MA330013
€ 48,27*
Zubehör
MICROCHIP DSPIC33EP64GP504-I/PT DSC,16 BIT,DSPIC33E,44TQFP
Microchip Technology
DSPIC33EP64GP504-I/PT
€ 5,64*
Zubehör
Microchip Entwicklungsbausatz Spannungsregler, 24V 3-Phase Brushless DC Motor with Encoder BLDC-Motor
Microchip Technology
AC300022
€ 331,05*
Zubehör
MICROCHIP MA330028 STECKMODUL
Microchip Technology
MA330028
€ 51,95*
Zubehör
MICROCHIP MA330031 STECKMODUL, INT. OP-VERSTÄRKER P256MC506
Microchip Technology
MA330031
€ 51,83*
Zubehör
Microchip Mikrocontroller DSPIC33EP dsPIC 16bit SMD 536 kB TQFP 100-Pin 70MHz 52 kB RAM USB
Microchip Technology
dsPIC33EP512MU810-I/PF
€ 13,56*
Zubehör
Microchip Mikrocontroller DSPIC33EP dsPIC 16bit SMD 536 kB TQFP 100-Pin 70MHz 52 kB RAM USB
Microchip Technology
dsPIC33EP512MU810-I/PT
€ 13,83*
Zubehör
Microchip Steckernetzteil AC/DC-Adapter
Microchip Technology
AC002013
€ 135,97*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.