| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2424209 Herst.-Nr.: NUCLEO-F302R8 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Anzahl der Bits: 32bit Produktpalette: - Prozessorfamilie: STM32F3 Prozessorhersteller: STMicroelectronics Prozessorarchitektur: ARM Lieferumfang des Kits: Nucleo-Board STM32F302R8T6 Prozessorserie: Cortex-M4 SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Prozessorkern: STM32F302R8T6 RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mainboard, Motherboard, mainboard, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, STMICROELECTRONICS, NUCLEO-F302R8, 2424209, 242-4209 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,64* | € 10,05* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 10,81* | € 11,79* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,98* | € 12,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|