Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARM-MCU, Universal, STM32 Family STM32F3 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2424422
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F302R8T6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Encoder IC
Mikrocontroller
OP AMP
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family STM32F3 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 51 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SPI, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 15 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • RAM-Speichergröße: 16 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32F3
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Betriebsfrequenz, max.: 72 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, operationsverstärker stmicroelectronics, op amp, (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32F302R8T6, 2424422, 242-4422
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    22763
    € 14,99*
    ab € 3,09*
    € 6,15*
    € 5,90*
    ab € 3,90*
    € 8,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,96*
    € 7,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.197,52*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    NUCLEO-F303RE
    ab € 8,71*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STEVAL-IHP005V1
    ab € 85,22*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    X-NUCLEO-LPM01A
    ab € 58,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.