Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 105262-0003 ANTENNE, ISM, 868/915MHZ, 200MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2424208
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     105262-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Frequenz, max.: 928 MHz
  • Produktpalette: 105262
  • Antenne: ISM-Band
  • Frequenz, min.: 902 MHz
  • Antennenmontage: Klebebefestigung
  • Antennenpolarisation: Linear
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 2 W
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): -
  • Verstärkung: 1.2 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, MOLEX, 105262-0003, 2424208, 242-4208
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,17*
    € 4,59*
    Lager 139
    711
    € 14,99*
    ab € 1,94*
    € 4,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    73412-0110
    ab € 0,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.