Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 105262-0002 ANTENNE, ISM, 868/915MHZ, 150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2424207
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     105262-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
molex rundstrahlantenne
wlan antenne
Frequenz, max.: 928 MHz
  • Produktpalette: 105262
  • Antenne: ISM-Band
  • Frequenz, min.: 902 MHz
  • Antennenmontage: Klebstoff
  • Antennenpolarisation: Linear
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 2 W
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): -
  • Verstärkung: 1.3 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, MOLEX, 105262-0002, 2424207, 242-4207
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16
    € 8,95*
    ab € 2,47*
    € 3,42*
    1
    € 5,90*
    ab € 3,09*
    € 6,22*
    Lager 139
    119
    1
    € 14,99*
    ab € 2,67*
    € 7,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,57*
    € 7,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,98*
    € 5,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    73412-0110
    ab € 0,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.