Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS CC2D23 FEUCHTIGKEITS-/TEMP.SENSOR DIGIT. LCC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2424196
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     CC2D23
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Produktpalette: Telaire ChipCap 2 Series
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sensorschnittstelle: I2C
  • Bauform - Sensor: LCC
  • Luftfeuchtigkeitsbereich: 0% bis 100% relative Luftfeuchtigkeit
  • Genauigkeit, Temperatur: ± 0.3°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Genauigkeit, Feuchtigkeit: ± 2% relative Luftfeuchtigkeit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Sensorausgang: Digital
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • Ansprechzeit, rF: 7 s
  • Ansprechzeit, Temperatur: 5 s
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, feuchtigkeitssensor, Feuchtigkeits, Feuchtigkeitssensoren, Sensoren, Temperatursensoren, Wandler, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, CC2D23, 2424196, 242-4196
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 5,99*
    € 8,36*
    7 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 8,29*
    € 13,00*
    Lager 139
    100
    1
    € 14,99*
    ab € 6,22*
    € 13,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,25*
    € 15,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,17*
    € 15,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,56*
    € 14,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,13*
    € 12,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,87*
    € 11,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,19*
    € 9,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.