Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER RDQ150110S24 DC/DC CONVERTER, 150W, 24V, 6.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2422845
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     RDQ150110S24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: RDQ Series
  • DC/DC-Wandler: Half-Brick
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 110 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest, einstellbar
  • Ausgangsregelung: Geregelt
  • Höhe: 12.7 mm
  • Eingangsverhältnis: 2:1
  • Breite: 57.9 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: Bahnanwendungen
  • Tiefe: 61 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 V
  • Isolationsspannung: 2.25 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 160 V
  • Ausgangsleistung, max.: 150 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 66 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 6.5 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, RDQ150110S24, 2422845, 242-2845
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 134,73*
    € 168,08*
    Frei Haus
    ab € 133,24*
    € 171,37*
    € 5,90*
    ab € 134,32*
    € 215,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 168,08*
    € 200,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 166,16*
    € 197,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 153,73*
    € 182,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 149,15*
    € 177,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 134,73*
    € 160,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.