Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power RDQ DC/DC-Wandler 150W 110 V dc IN, 24V dc OUT / 6.5A Durchsteckmontage 2.25kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1224609
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     RDQ150110S24
EAN/GTIN:
     5059039976508
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 66 → 160 V dc
Nennleistung = 150W
Eingangsnennspannung = 110 V dc
Ausgangsstrom = 6.5A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = Halbes Element
Isolationsspannung = 2.25kV dc
Tiefe = 12.7mm
Für die Eisenbahn zugelassen = Ja
Lastausregelung = ±0.2%
Temperatur min. = -40°C

XP Power – DC/DC-Wandler Serie RDQ. Die Serie RDQ von XP Power bietet eine äußerst zuverlässige Auswahl von isolierten DC/DC-Wandlern mit 100 W und 150 W. Die Serie wurde in Quarter- und Half-Brick-Gehäusen entwickelt und verfügt über einen 110 V dc-Eingang für Schienenanwendungen. 100 W und 150 W Quarter- und Half-Brick-Gehäuse –40 °C bis +100 °C Betriebstemperatur Ein/Ausschalten aus der Ferne und Fernabtastung 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
66 → 160 V dc
Nennleistung:
150W
Eingangsnennspannung:
110 V dc
Ausgangsstrom:
6.5A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
Halbes Element
Isolationsspannung:
2.25kV dc
Tiefe:
12.7mm
Für die Eisenbahn zugelassen:
Ja
Lastausregelung:
±0.2%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1224609, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, RDQ150110S24, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,38*
€ 167,64*
Lager 108
Frei Haus
ab € 132,24*
€ 170,49*
€ 5,90*
ab € 135,26*
€ 214,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,49*
€ 202,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,82*
€ 199,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,03*
€ 186,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,34*
€ 175,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,24*
€ 157,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.