Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOFLASH SIGNALLING LED80-04-02 VISUAL SIGNAL INDICATOR, RED, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2420459
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     LED80-04-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Linsenfarbe: Rot
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 50 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Linsendurchmesser: 76 mm
  • Optisches Signal: Blitzlicht, Dauerlicht
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: -
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe rot 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, MOFLASH SIGNALLING, LED80-04-02, 2420459, 242-0459
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 38,56*
    € 55,16*
    € 8,95*
    ab € 41,03*
    € 56,11*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 40,40*
    € 57,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,08*
    € 67,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,24*
    € 65,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,07*
    € 60,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,85*
    € 58,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,85*
    € 54,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,40*
    € 48,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    9075971
    ab € 63,17*
    Ähnlich
    RS Pro
    2222467
    ab € 46,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.