Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOFLASH SIGNALLING AE30M-FT-01 AUDIO SIGNAL INDICATOR, 90DB, 14V, IP34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2420433
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     AE30M-FT-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Einton Buzzer
Einton-Summer
Schallgeber
Stromverbrauch: 30 mA
  • Produktpalette: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP34
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Resonanzfrequenz: 450 Hz
  • Töne: Niedrige Frequenz
  • Außentiefe: 35 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Schallpegel (SPL): 90 dB
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: 14 V
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 12v, alarm summer, Akustische, Automatisierung, die, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, MOFLASH SIGNALLING, AE30M-FT-01, 2420433, 242-0433
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 5,85*
    € 8,84*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 10,40*
    € 17,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,15*
    € 20,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,76*
    € 19,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,95*
    € 17,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,84*
    € 16,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,18*
    € 15,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,91*
    € 15,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,40*
    € 12,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.