Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moflash AE30M Akustischer Warnmelder IP34 12 V -Ton 75dB Schwarz, Ø 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-245332
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     AE30M-FT-01
EAN/GTIN:
     5059040241855
Suchbegriffe:
Buzzer
Einton Buzzer
Einton-Summer
Schallgeber
Versorgungsspannung = 12 V
IP Schutzart = IP34
dB in 1 Meter Abstand = 75dB
Stromart = DC
Anzahl der Töne = 1
Gehäusefarbe = Schwarz
Montageart = Tafelmontage
Durchmesser = 40 mm
Anwendungsart = Summer
Dezibel max. = 80dB
Serie = AE30M
Temperatur max. = +60°C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V
IP Schutzart:
IP34
dB in 1 Meter Abstand:
75dB
Stromart:
DC
Anzahl der Töne:
1
Gehäusefarbe:
Schwarz
Montageart:
Tafelmontage
Durchmesser:
40 mm
Anwendungsart:
Summer
Dezibel max.:
80dB
Serie:
AE30M
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 12v, alarm summer, 245332, Automation, Signalgeber, Sirenen, Moflash, AE30MFT01, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,85*
€ 8,75*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,40*
€ 16,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.