Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PBHV8115X,115 TRANSISTOR, BIPOLAR, NPN, 150V, SOT-89-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2419456
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PBHV8115X,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 30 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 150 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-89
  • Dauer-Kollektorstrom: 1 A
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 10 hFE
  • Verlustleistung: 1.5 W
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, PBHV8115X,115, 2419456, 241-9456
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,128*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,691*
    € 0,82229
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,582*
    € 0,69258
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,558*
    € 0,66402
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,32*
    € 0,3808
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,244*
    € 0,29036
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,166*
    € 0,19754
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,128*
    € 0,15232
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.