Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DINO-LITE AM4113T-FV2W MICROSCOPE, USB DIGITAL, 10X-70X, 200X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2415119
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM4113T-FV2W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Digitalmikroskope Dino-Lite Special Light
  • Arbeitsabstand: -
  • Vergrößerung: 20x bis 50x, 200x
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Kameratyp: 1.3 Megapixel
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, dino-lite hand-mikroskop, hand mikroskop, usb handmikroskope, Digitalmikroskope, Handwerkzeuge, Inspektion, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, DINO-LITE, AM4113T-FV2W, 2415119, 241-5119
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 395,06*
    € 469,81*
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 406,18*
    € 469,82*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 456,27*
    € 523,84*
    6 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 654,55*
    € 735,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 523,84*
    € 623,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 517,68*
    € 616,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 501,20*
    € 596,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 490,40*
    € 583,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 456,27*
    € 542,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    AnMo Electronics
    WF-10
    ab € 276,49*
    Zubehör
    Idealtek
    NLP-1
    ab € 8,60*
    Zubehör
    Idealtek
    NDK-H
    ab € 4,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.