Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DINO-LITE AM3713TB MIKROSKOP, USB, 640 X 480, 60FPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2415116
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM3713TB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Digitalmikroskope Dino-Lite Special Light
  • Arbeitsabstand: -
  • Vergrößerung: 10x bis 70x, 200x
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Kameratyp: 640 x 480 Pixel
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, dino-lite hand-mikroskop, hand mikroskop, usb handmikroskope, Digitalmikroskope, Handwerkzeuge, Inspektion, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, DINO-LITE, AM3713TB, 2415116, 241-5116
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 387,06*
    € 457,91*
    Frei Haus
    ab € 401,55*
    € 458,69*
    2 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 403,75*
    € 463,87*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 459,49*
    € 523,30*
    Frei Haus
    ab € 449,20*
    € 528,84*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 523,30*
    € 622,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 515,53*
    € 613,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 496,20*
    € 590,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 486,23*
    € 578,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 459,49*
    € 546,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Dino-Lite
    MS15X
    ab € 161,44*
    Zubehör
    Dino-Lite
    RK-02
    ab € 138,11*
    Zubehör
    Dino-Lite
    RK-10A
    ab € 217,50*
    Zubehör
    Dino-Lite
    SW-F1
    ab € 53,93*
    Zubehör
    Dino-Lite
    BL-CDW
    ab € 301,97*
    Zubehör
    Idealtek
    NLP-1
    ab € 8,60*
    Zubehör
    Idealtek
    NDK-H
    ab € 4,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.