Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSAMD21E18A-AU MCU, 32BIT, CORTEX-M0+, 48MHZ, TQFP-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2409244
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMD21E18A-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: SAM32 Family SAM D2X Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.63 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 26 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 10 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0+
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • RAM-Speichergröße: 32 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: SAM32
  • MCU-Baureihe: SAM D2X
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.62 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller, (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATSAMD21E18A-AU, 2409244, 240-9244
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1586
    1
    € 14,99*
    ab € 3,37*
    € 5,56*
    1
    € 5,90*
    ab € 3,41*
    € 5,89*
    2
    € 8,95*
    ab € 3,71*
    € 5,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,56*
    € 6,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,23*
    € 5,03
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATIO1-XPRO
    ab € 55,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.