Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller AEC-Q100 SAM D21 ARM Cortex M0+ 32bit SMD 256 KB TQFP 32-Pin 48MHz 32 KB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1330940
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMD21E18A-AU
EAN/GTIN:
     5059041646772
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = SAM D21
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 32
Gerätekern = ARM Cortex M0+
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 256 KB
Grenzfrequenz = 48MHz
RAM Speicher-Größe = 32 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 4
Versorgungsspannnung typ. = 3,3 V
Anzahl der PCI Kanäle = 0

ATSAMD21 ARM® Cortex® -M0+ Mikrocontroller. Die Mikrocontroller der Serie ATSAMD21 ARM® Cortex®-M0+ sind SMART™ basierte Mikrocontroller für die Migration mit identischen Peripheriemodulen, hexadezimal-kompatiblem Code, identischer linearer Adressenstruktur und anschlusskompatiblen Migrationspfaden zwischen allen Geräten innerhalb der SMART™-Serie. Die Mikrocontroller umfassen zudem eine Unterstützung für Schnittstellen für kapazitive Touch-Schieberegler und Wählräder. Merkmale und Vorteile der ATSAMD21 Mikrocontroller Systeminterner programmierbarer Flash 12-Kanal Direct Memory Access 12-Kanal Atmel Event System Bis zu 52 E/A-Stifte 32-bit-Echtzeituhr und Kalender Bis zu 5 Zeitgeber/Zähler (TC) mit 16 bit Bis zu 3 Zeitgeber/Zähler (TCC) mit 24 bit 1 integrierter Hochgeschwindigkeits USB-2.0-Host und Geräteschnittstelle 2-polige serielle Debugging- (SWD), Programmierungs- und Debugging-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Familie:
SAM D21
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
32
Gerätekern:
ARM Cortex M0+
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
256 KB
Grenzfrequenz:
48MHz
RAM Speicher-Größe:
32 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
4
Versorgungsspannnung typ.:
3,3 V
Anzahl der PCI Kanäle:
0
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller, 1330940, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATSAMD21E18AAU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1586
1
€ 14,99*
ab € 3,37*
€ 5,56*
1
€ 5,90*
ab € 3,41*
€ 5,89*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 3,71*
€ 5,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 11,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATIO1-XPRO
ab € 55,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.