Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/O1 Licht- und Temperatursensor-Erweiterungskarte für die Xplained Pro Evaluierungsplattform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30296230
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATIO1-XPRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
I/O1 Licht- und Temperatursensor-Erweiterungskarte für die Xplained Pro Evaluierungsplattform, Typ=ATIO1-XPRO, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Inhalt=Expansion Board, Micro SD Card, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Xplained Pro, Produktart=Erweiterungsplatine, Schnittstellen=MicroSD PWM ADC UART SPI GPIO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
27 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542900000
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Temperatursensor IC, eval board microchip, temperaturfühler, I/O1 Licht- und Temperatursensor-Erweiterungskarte für die Xplained Pro Evaluierungsplattform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 55,58*
€ 72,68*
Lager 115
16
Frei Haus
ab € 56,57*
€ 73,90*
€ 5,90*
ab € 61,41*
€ 79,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATMEGA128RFA1-ZU
ab € 7,73*
Zubehör
Microchip Technology
ATSAMB11-XPRO
ab € 43,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.