Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 72925-2 BANANA PLUG, 2MM, STACKABLE, 10A, RED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2406385
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     72925-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker 2mm rot
bananenstecker 2mm
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Rot
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Produktpalette: 72925 Series
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Kontaktanschluss: Crimp-/Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bananenstecker, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, POMONA, 72925-2, 2406385, 240-6385
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 3,53*
    € 5,83*
    € 5,90*
    ab € 5,69*
    € 9,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    72917-2
    ab € 30,65*
    Zubehör
    Pomona
    6252
    ab € 5,48*
    Zubehör
    Pomona
    3220-36-0
    ab € 6,23*
    Zubehör
    Pomona
    3782-36-02
    ab € 15,35*
    Zubehör
    Pomona
    4408
    ab € 14,50*
    Zubehör
    Pomona
    5677B
    ab € 154,71*
    Zubehör
    Pomona
    4723-0
    ab € 6,18*
    Zubehör
    Pomona
    6342
    ab € 29,05*
    Zubehör
    Pomona
    6275
    ab € 30,28*
    Zubehör
    Pomona
    5898
    ab € 21,15*
    Zubehör
    Pomona
    5674C
    ab € 165,18*
    Zubehör
    Pomona
    72937
    ab € 21,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.