Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 749020010A TRANSFORMATOR, 1 PORT, ETHERNET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2401061
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     749020010A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Induktivität: 350 µH
  • Transformatormontage: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: WE-LAN Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • Kompatibel mit: 10/100/1000 Base-T
  • Anzahl der Ports: 1 Port
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: würth elektronik trafo, netztrafo, Ethernet, LAN-Transformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, WURTH ELEKTRONIK, 749020010A, 2401061, 240-1061
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,86*
    € 11,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,82*
    € 11,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,71*
    € 9,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 133,53*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 139,76*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 157,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.