Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MFRC53101T/0FE,112 RFID READER, 13.56MHZ, SOIC-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2400532
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MFRC53101T/0FE,112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linear-IC
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
Frequenz, max.: 13.56 MHz
  • Produktpalette: MFRC531
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Frequenz, min.: -
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Stromverbrauch: 25 mA
  • RFID-IC-Typ: Lesen
  • Bauform - HF-IC: SOIC
  • Programmierbarer Speicher: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsleistung: -
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rfid-lesegerät, Halbleiter, HF, ICs, RFID, NXP, MFRC53101T/0FE,112, 2400532, 240-0532
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,70*
    € 41,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,63*
    € 41,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,07*
    € 39,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,94*
    € 30,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,87*
    € 28,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,42*
    € 26,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,06*
    € 25,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,15*
    € 23,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,71*
    € 21,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.