Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX SD1206S020S1R0 SCHOTTKY-DIODE, 1A, 20V, SOD-123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2400202
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SD1206S020S1R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode sod 323
schottky diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 20 A
  • Produktpalette: SD120
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 20 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 500 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Bauform - Diode: SOD-123
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, KYOCERA AVX, SD1206S020S1R0, 2400202, 240-0202
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0717*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5094*
    € 0,60619
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3817*
    € 0,45422
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1848*
    € 0,21991
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1614*
    € 0,19207
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,096*
    € 0,11424
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0907*
    € 0,10793
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0895*
    € 0,10651
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0717*
    € 0,08532
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.