Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bananenstecker-Prüfspitze, Stecker, Kabelmontage, 36 A, 70 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2396281
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     76-1654
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Prüfspitze
bananenstecker rot
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Rot
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Kontaktanschluss: Lötfrei
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 36 A
  • Nennspannung: 70 VDC
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: bananenstecker, bananenstecker 36a, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, TENMA, 76-1654, 2396281, 239-6281
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,34*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,53*
    € 11,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,24*
    € 9,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    6252
    ab € 5,45*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770284
    ab € 6,30*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770287
    ab € 3,75*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770520
    ab € 6,49*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770521
    ab € 7,01*
    Zubehör
    Tenma
    72-14294
    ab € 9,14*
    Zubehör
    Tenma
    76-079
    ab € 2,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.