Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP770287 MESSLEITUNGSSATZ, 60V, 5A, 185MM


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3290139
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP770287
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfmittelset
Anschlusslänge - imperial: 7.3 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 185 mm
  • Isolatorfarbe: Schwarz, Rot
  • Teststecker B: Krokodilklemme
  • Produktpalette: Multicomp Pro Test Leads
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, mit Kragen
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung: 60 VDC
  • Anzahl der Messleitungen: 2
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messleitungen, Messleitungssätze, Messtechnik, Tastköpfe, MULTICOMP PRO, MP770287, 3290139, 329-0139
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,76*
      
    Preis gilt ab 7.500 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 3,76* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 5,57*
    € 6,63
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Satz
    ab 50 Sätze
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Satz
    ab 7500 Sätze
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Satz
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP770284
    ab € 6,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.