Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP770520 PRÜFSPITZEN, 4-TLG. SATZ, 10A, 1KV


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3490493
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP770520
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfspitze
Anschlusslänge - imperial: -
  • Anschlusslänge - metrisch: -
  • Isolatorfarbe: Schwarz, Grün, Rot, Gelb
  • Teststecker B: Freies Ende
  • Produktpalette: Multicomp Pro Test Lead Sets
  • Teststecker A: Tastkopfspitze
  • Nennstrom: 3 A
  • Nennspannung: 60 VDC
  • Anzahl der Messleitungen: 4
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messleitungen, Messleitungssätze, Messtechnik, Tastköpfe, MULTICOMP PRO, MP770520, 3490493, 349-0493
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 9,39*
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 6,36* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 9,39*
    € 11,17
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 9,14*
    € 10,88
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Satz
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.