Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SD103AWS-E3-08 SCHOTTKY-DIODE, 40V, 0.35A, SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2393466
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SD103AWS-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Durchlassstoßstrom: 2 A
  • Produktpalette: SD103
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 350 mA
  • Durchlassspannung, max.: 600 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 10 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, Schottky Diode, smd-diode sod323, smd diode, vishay diode, Dioden, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, SD103AWS-E3-08, 2393466, 239-3466
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 8,95*
    ab € 0,0305*
    € 0,102*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0466*
    € 0,2366*
    Lager 139
    202460
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0506*
    € 0,5881*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5881*
    € 0,69984
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4042*
    € 0,481
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1903*
    € 0,22646
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1711*
    € 0,20361
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1186*
    € 0,14113
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0706*
    € 0,08401
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0654*
    € 0,07783
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0631*
    € 0,07509
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0506*
    € 0,06021
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,9405* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.