Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAINBOXES SW-005 SWITCH, N/W, 5PORT, 100MBPS, DIN RAIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2383213
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     SW-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 5 port
industrie switch
Produktpalette: Brainboxes SW Industrial Switches
  • Anwendungsbereiche des Ethernet-Switches: Gewerblich
  • Spannungsart Eingang: V DC
  • Anzahl der Anschlüsse: 5 Anschlüsse
  • Montage des Ethernet-Switches: Tisch / Wand
  • Netzwerkgeschwindigkeiten: 10Mbps, 100Mbps
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Ethernet-Switch-Typ: Unmanaged Fast Ethernet
  • Anschlüsse: RJ45 x 5
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bürobedarf, Computer, Ethernet-Switches, Module, Netzwerk-Produkte, BRAINBOXES, SW-005, 2383213, 238-3213
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 43,84*
    € 58,50*
    2 Tage
    110
    Frei Haus
    ab € 41,01*
    € 58,53*
    € 5,90*
    ab € 41,71*
    € 60,51*
    Lager 139
    415
    € 14,99*
    ab € 53,67*
    € 73,92*
    € 8,95*
    ab € 57,64*
    € 76,81*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,92*
    € 87,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,77*
    € 84,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,57*
    € 78,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,94*
    € 72,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 59,78*
    € 71,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 53,67*
    € 63,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    BrainBox
    SW-505
    ab € 70,97*
    Zubehör
    BrainBox
    MK-048
    ab € 6,03*
    Zubehör
    BrainBox
    PW-600
    ab € 17,32*
    Zubehör
    BrainBox
    SW-504
    ab € 58,74*
    Zubehör
    BrainBox
    SW-508
    ab € 106,88*
    Zubehör
    RS Pro
    557155
    ab € 22,73*
    Zubehör
    Tenma
    72-8495
    ab € 32,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.