Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes SW-508 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes SW-508 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Gelb
Brainboxes SW-508 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Gelb
Brainboxes SW-508 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Gelb
Brainboxes SW-508 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Gelb
Brainboxes SW-508 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Gelb
Brainboxes SW-508 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Gelb
Brainboxes SW-508 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31081418
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     SW-508
EAN/GTIN:
     837324003833
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 8 port
industrie switch
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Gelb
Gehäusematerial
Polyamid
LED-Anzeigen
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
99 mm
Gewicht
160 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Stromverbrauch (max.)
1.5 W
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
49 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
244 g
Netzwerk
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Abtastung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,73*
€ 155,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,56*
€ 141,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,51*
€ 137,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
SW-005
ab € 41,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.