Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 1410-L210-L2F1-S02-2A SCHUTZSCHALTER, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-237401
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     1410-L210-L2F1-S02-2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Überstromschutzschalter
schutzschalter eta
schutzschalter
Produktpalette: 1410
  • Schutzschaltermontage: Leiterplatten-Durchsteckmontage
  • Nennspannung V AC: 240 VAC
  • Nennstrom: 2 A
  • Nennspannung, V DC: 28 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Thermische, ETA, 1410-L210-L2F1-S02-2A, 237401, 237-401
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 5,90*
    ab € 8,14*
    € 10,13*
    Lager 139
    60
    1
    € 14,99*
    ab € 8,91*
    € 14,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,95*
    € 17,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,66*
    € 17,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,22*
    € 15,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,37*
    € 14,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,46*
    € 13,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    AN-251(FC67207)
    ab € 2,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.