Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEVER LITTLE BOX LPVGA-M/F-3.0M-FP CABLE, VGA PLUG, VGA RECEPTACLE, LP, 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2373753
Hersteller:
     Clever Little Box
Herst.-Nr.:
     LPVGA-M/F-3.0M-FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
VGA Verlängerungskabel
vga verlängerungskabel 3m
vga verlängerungskabel
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Blau
  • Steckverbinder B: D-Subminiatur H/D-Buchse, VGA, 15-polig
  • Steckverbinder A: VGA-Stecker (HD15-Stecker)
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, CLEVER LITTLE BOX, LPVGA-M/F-3.0M-FP, 2373753, 237-3753
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,31*
    € 57,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,99*
    € 55,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,34*
    € 52,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,85*
    € 35,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,49*
    € 33,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,52*
    € 29,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,90*
    € 23,68
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 19,50*
    € 23,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 19,10*
    € 22,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,52*
    € 19,66
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Clever Little Box
    CVT01-05CA0203
    ab € 23,75*
    Zubehör
    Clever Little Box
    CVT02-05CA0202
    ab € 24,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.