Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMILEDS L1T2-5770000000000 HIGH-POWER-LED, 5700K, 70CRI, 275LM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2364884
Hersteller:
     Lumileds
Herst.-Nr.:
     L1T2-5770000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
Produktpalette: LUXEON TX
  • Linsentyp: -
  • Lichtstrom bei Test: 369 lm
  • Farbwiedergabeindex, max.: 70
  • Lumen/Watt bei Strom - Test: 140 lm/W
  • Linsenform: Gewölbt
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Höhe: 2.02 mm
  • Nennleistung: -
  • COB-Farbe: Tageslichtweiß
  • COB-Länge: 3.7 mm
  • COB-Breite: 3.7 mm
  • Lichtaustrittsfläche: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Durchlassspannung (VF), typ.: 2.86 V
  • Nominelle CCT (K): 5700K
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 1 A
  • Bauform des Optokopplers: 1515
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: COB-LEDs, Komponenten, LED-Beleuchtung, Weiße, LUMILEDS, L1T2-5770000000000, 2364884, 236-4884
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,17*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,21*
    € 5,0099
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,39*
    € 2,8441
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,33*
    € 2,7727
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,16*
    € 2,5704
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 140,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.